コスモ 耐熱マルチギヤーオイル

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35343314 品番80W-90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。
実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
動粘度(mm2/s)
149(40℃)
15.9(100℃)
SAE80W-90 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数113 APIGL-5 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.883 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)1.2 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35343314
2018-04-14
用途:
ジムニーのデフオイルとして使用。 2台交換しました。
サービス業

取り扱いも簡単で、まだ交換したばかりなので効果はわかりませんが、期待しています。

対象商品:
35343314
2015-07-31
用途:
プラント機械メンテナンス等の作業

機械の摩耗に耐えうるオイルで当社では重宝していると思う。現場からもそう聞いている。

1人が参考にしています
対象商品:
35343314
2014-06-08
用途:
ミッションオイル,デフオイル交換

石油会社が作った物だから安心して使えると思う。(赤い線)よかったけど寿命が・・・・値段が・・・

対象商品:
35343314
2011-10-08
用途:
インプレッサのミッションオイルに使用

オイルが温まるまでが少し時間が掛かる気がしますが、温まった後はギアを保護している感覚が良く伝わってきます。
耐熱性についてはサーキット等に使ったときに追記したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする