第二世代アクリル系接着剤 メタルロック(金属用高強度)

(118件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25g) 注文コード 35343323 品番 AY-123
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃〜25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
1.チタン・ステンレス・アルミ・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼など金属全般を強力に接着できます。
例:アルミ板同士の接着)、真鍮パーツの接着(DIY金属加工)、鉄製フレームの補修
2.金属だけでなく CFRP(炭素繊維)同士、または CFRP と金属の異素材接着 に対応します。
例:カーボンプレートとアルミ部材の接着、CFRP部品の割れ補修、カーボンフレームの小さな欠けの補修
3.鉄道模型の接着・修理に使用できます。
例:鉄道模型の車体パーツ接着
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
炭素繊維(CFRP)・チタン・ステンレス・アルミニウム・鉄・銅・真鍮・亜鉛メッキ鋼などの金属
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類など
成分変性アクリル樹脂100% 種別化学反応形接着剤 可使時間(分)2 硬化時間(分)4〜7(23°) セット内容A剤+B剤 25g 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状 RoHS指令(10物質対応)対応 付属品ヘラ 仕様【実用強度に達する時間】約1時間以上(23℃) トラスコ品番374-8995 A剤:淡黄色、B剤:黒色 容量(g)25 主成分変成アクリル樹脂 セットタイム(分)5 引張剪断強度(N/mm2)23(SPCC板) T型剥離強度(N/mm)3.3(SPCC板) 粘度(mPa・s)10,000(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量25mL 特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)77 ガラス転移点(℃)87 弾性率(N/mm2)1250 被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1.
Q:メタルロックはプラスチックに使えますか?
A:つきやすいものとつきにくいものがあります。一般に接着性が良いプラスチックは硬質塩ビ、FRP、ベークライトです。
質問2.
Q:塗装された金属は接着可能ですか?
A:金属に関係なく、塗装面は接着しにくい場合や、塗装面がはがれてしまう場合があるため、塗装は除去してご使用ください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35343323
2026-02-05
用途:
金属パイプの固定
製造業

燃料パイプが1cm程残して切れてしまって少し太めのパイプを差し込んで固定かなり盛って使いました。満足する程、強固に固定できました。もう少し粘度が高いともっと使い安いかも。

2025-10-05
用途:
金属板同士の接合
サービス業

アルミ板と鉄板の接合のために購入
商品説明に書かれている通り、ものすごい強度で接着します
(完全に固まってしまえば相当な荷重でもはがれることはないと思います)
塗り始めてから固まるまでが意外に早いのでご注意ください
接着時にはみ出した部分が汚れとなり、固まるとどうしようもなくなりますので
接着直後に速やかにふき取ることをお勧めします

2人が参考にしています
対象商品:
35343323
2025-12-12
用途:
バイク・自動車のメンテナンス

アルミニューム部分の接着に使用。
しっかりと接着できてますが溶接のような接着力を必要な部分には不安かも。

2025-09-06
用途:
金属の結合
株式会社須藤オルガン工房 様

驚異的な接着力を最近知った。
従来 鑞付けをしていた部分でもこれに替えることができる部分が多数。
使い方に注意は必要であるが、実に便利。

対象商品:
35343323
2025-10-03
用途:
ゴルフクラブの接着
株式会社橘昌文銭堂 様 (卸売・小売業)

ゴルフクラブのヘッドの接着に使用しているが今のところ問題ない

2025-01-17
用途:
金属と金属の超強力接着!
教育・研究機関

アルミどうしの接着にいつも使っています。アルミと鉄の組み合わせも良く使います。溶接機がないので、接着剤でがまんと思いきや、この接着剤は溶接並みの強度と言っても過言ではないほど、はがれません。金属の表面をやすりで軽くならしてから接着すればより強く接着できます。

4人が参考にしています
対象商品:
35343323
2024-08-09
用途:
試作品の手直しに使いました
水谷技研 様

建設機械の試作品の手直しに使いました。
当初、溶接やロー付けを検討しましたが、
工程に時間ががかかるため、少々不安はあったものの、
ダメ元でメタルロックを使ってみました。
結果、かなり強固に接着し、無事試験ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
35343323
2025-04-08
用途:
多用途に
ゼネラルカーゴ 様 (運輸・通信業)

色々使い勝手が良さそうなので購入しました。
車やバイクのパーツ補修にあると便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2人が参考にしています
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04
質問:
この商品の耐熱温度は何度なのでしょうか?産業用エンジンのシリンダー等(アルミダイキャスト製)などに使用しても大丈夫でしょうか?
回答:
耐熱温度110℃でございます。申し訳ございませんが、産業用エンジンのシリンダー等の使用はメーカーにも確認とりましたが使用状況、負荷等もあるので、わかりかねるとのことでございます。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
13人が参考にしています
2012-08-08
質問:
1セット:(A剤+B剤 25g)とは、各25g入りとなりますか?
回答:
各12.5gで、合計で25gです。
7人が参考にしています
2011-10-31

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする