68586 バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) 35344023 68586 バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) 35344023 68586 バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) 35344023

バッテリー充電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35344023 品番68586
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

現代の技術で進歩するバッテリーに合わせ、高性能で用途別、多機能なバッテリー充電、性能維持関連の機器を多数ラインナップ!2輪専門メーカーとして、多彩なアイディアを安心してご利用いただける商品を用意しております!

適合バッテリー
(12V仕様)
二輪車用ベント及びシール電池
小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/
HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
バッテリー容量(Ah)12V 2.3〜28AH 仕様PSE適合品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344023
2017-07-05
用途:
小型バッテリー充電用に使用
その他業種

当充電器購入以前は自作の充電器で、100ma程度流し電圧のジェックをしながらの充電で大変でした、然し、当充電器は88%に成るとトリクル充電するので安心してつないで置け、大変便利です、又小型のバッテリーなので出力1Aで十分と思います、当充電器は大変便利で重宝して居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする