71199 バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) 35344032 71199 バッテリー充電器 DAYTONA(デイトナ) 35344032

バッテリー充電器

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35344032 品番71199
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カプラーオンで簡単充電!
冬期等、長期にわたり車両を使用しない場合、バイクのバッテリーにつなぎ維持(微弱)充電を行なうことにより一発始動が可能。MF、液補充タイプともに使用可能。
●家庭用電源(100V)でOKです。
●充電の進行状況をLEDランプにてお知らせします。
●バッテリーの自己放電を補いながら、常に最適な電池容量を維持できます。
●充電可能なバッテリー容量=12V 2.3〜28AH。バッテリーが満充電になると充電を自動停止します。バッテリーの劣化等の理由で満充電されない場合は安全確保のため、一定時間が経過すると自動停止します。
■充電可能なバッテリー容量
12V 2.3〜28AH(アンペア・アワー)
※車載状態でバッテリーを充電する際には、電装系への影響が出る場合があります。必ず、車両の取扱説明書、サービスデーター等で確認のうえ、使用してください。(車両のバッテリー端子を全て外すなどしてください。)

適合バッテリー
(12V仕様)
二輪車用ベント及びシール電池
小型シール鉛電池(YUASA・GS・FB・新神戸・ACデルコ・エキサイド・G&Y・イーストペン他)
適合
■適合バッテリー
二輪車用ベントおよびシール電池、小型シール鉛電池
メーカー
適合電池搭載車両メーカー(参考)/
HONDA、YAMAHA、SUZUKI、Kawasaki、Harley-Davidson、BMW、PIAGGIO、MOTOGUZZI、CAGIVA、DUCATI、TRIUMPH、TOMOS、ATALA、SACHS、Aprilia
バッテリー容量(Ah)12V 2.3〜28AH 付属品防塵キャップ付き車体配線(全長500mm、5Aヒューズ) 仕様PSE適合品
注意
12Vオートバイ用鉛バッテリー専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35344032
2016-07-22
用途:
バッテリー充電時に使用

とても便利で良いです、満足しています。

対象商品:
35344032
2013-12-20
用途:
自家用バイク
株式会社モダンアート 様

これは良いですよ!複数バイクを所持していると、ついつい乗らなくなる方がでる。そうした時につないでおくだけで、いつでも安定したバッテリー状態を保ってくれてます。
別売りのハーネスだけを買って冬場に備えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする