08232-99961 ウルトラG1 ホンダ 35345152

ウルトラG1

(377件のレビュー)
取扱い終了
内容量1缶(1L)注文コード35345152品番08232-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150

コストパフォーマンスに優れた、低燃費のベーシックオイルです。

ベースオイル鉱物油種別鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30JASO規格MA危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:377
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35345161
2023-07-09
用途: オイル交換

安心の純正オイル。毎回同じものを使うので多くても困らない。

1が参考にしています
対象商品 : 35345152
2021-11-14
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

製造メーカーさん 是非とも製造を続けてほしいと思います

対象商品 : 35345152
2021-09-08
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

とても使いやすかった。最近モデルチェンジされたようで残念だ。

2021-03-23
用途: スーパーカブJA07
サービス業

バイクのオイル
新しいオイルになる前、安いうちに予備用で購入
新オイルは5wー30で性能が上がったが値段も上がった。
購入して直ぐに取扱い中止になってたのでタイミングが良かった。

対象商品 : 35345152
2021-03-13
用途: スーパーカブ110に使用
運輸・通信業

大体1000㎞毎に交換しています。
今までG2を使っていました。
G1はほぼ初めて使います。
予想より遥かに良かったです。
ギアもスイッチみたいに入りました。
スーパーカブには丁度良いのかもしれません。

対象商品 : 35345152
2021-04-08
用途: リトルカブオイル換え

カブの純正オイルで有りホームセンターよりも価格が安く満足していましす。

対象商品 : 35345152
2021-03-02
用途: バイクのオイル

純正オイルが安く購入できるので助かっています。
中身のオイルには全く問題はありませんが、傷、へこみが多い物が
送られてきます。

対象商品 : 35345152
2021-01-28
用途: カブのオイル交換
卸売・小売業

ホンダ推奨品なので安心して使用出来る。
商品とは関係無いが、2缶注文したら2缶ともに凹んでいた。
少々高くても、近くのホームセンターで購入した方が良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする