08211-99961 ウルトラE1 ホンダ 35345292

ウルトラE1

(188件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35345292 品番08211-99961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低燃費、4サイクルスクーター(乾式自動遠心クラッチ)向けのベーシックオイルです。

SAE10W-30 種別鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISL JASO規格MB 危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 188
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345292
2021-03-14
用途:
pcx JF81 オイル交換時に使用
卸売・小売業

pcx JF81 オイル交換時に使用
3000kmで交換、純正部品で問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
35345292
2021-02-03
用途:
オイル交換時期
自動車・二輪車・自転車関連業

純正ですが安かったので購入しました。
エンジン音も静かになって、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35345292
2021-02-02
用途:
バイクメンテ

ホンダのオイルは指定オイルなので安心して使えるのでいつも使ってます。
バイクも調子いいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
35345292
2020-12-25
用途:
ホンダトゥディのオイル交換
株式会社トレーディング 様

これまで安いホームセンターのスクーター用オイルを使用していたが、E1に交換するとエンジン音がかなり静かに。やはり純正が良いと思います。これからも使い続けます。

1人が参考にしています
対象商品:
35345292
2021-02-03
用途:
原付バイクのオイル交換(DIY)

定期的に自分でオイル交換している。バイク屋で交換するよりお手頃に交換できる。

対象商品:
35345292
2021-02-02
用途:
バイクメンテ

スクーターには
純正指定OILのE1

安心して使ってます。

対象商品:
35345292
2020-08-17
用途:
オイル交換
その他業種

メーカー物が安価で良かったと思います。ただ、定期交換するのでオイル交換作業後すぐに、18Lをこちらへ注文しました。18Lはこの商品以上に割安でお得感を感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
35345292
2020-11-19
用途:
オイル交換
サービス業

純正品で安心です。家にあるバイク4台全てでこれを使用してます。何回もリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする