ウルトラ BF DOT4

(259件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード35345326 品番08203-99931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Honda車の高性能ブレーキを活かす、非鉱物油系の高品質フルードです。

規格DOT4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35345326 08203-99931 63880706 08203-99931 ウルトラ BF DOT4 ホンダ ウルトラ BF DOT4 ホンダ 1缶(1L) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 259
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35345317
2023-01-04
用途:
バイクのブレーキフルード交換

迷ったらこれ一択です。そんな馬力の無いバイクでもSSでも、このDOT4を入れておけば間違いはありません。断言できます。

対象商品:
35345317
2022-08-30
用途:
バイクのブレーキオイル交換に
前西商店 様 (運輸・通信業)

スクーターのブレーキオイル交換時に使用しました。HONDA純正なんで安心です。

対象商品:
35345317
2022-04-09
用途:
NC750Xdct(RC72)
サービス業

指定のものです。特にどうこうは無いですが自分で交換できて満足しています。

2021-05-22
用途:
SRXのブレーキオイル
その他業種

我が家のバイクは全てこのブレーキオイルをつかっている。
信頼出来る商品でツーリング仕様では全く問題ない。(高級オイルを入れても違いは分からない。)コスパが良く満足している。

対象商品:
35345317
2021-04-24
用途:
ブレーキフルード交換
建設業・工事業

スズキアドレスv100のブレーキフルード交換に使用しました。メーカー違いますが問題なくブレーキ効きます。だいぶ余ったので、ゼファー750のブレーキフルードもついでに前後交換しました。2台分だと丁度良い量でした。

対象商品:
35345317
2021-05-06
用途:
バイクメンテ
医療・福祉・介護関連業

中古バイクを乗り出して2年経過。
ブレーキフルードは2年に一度交換といわれているので交換時期かと。
特に不具合ないですが、ブレーキ系のメンテは命にかかわるので、思った時期に交換しておくにがベストかと。
まだ交換していませんが、頑張ろうと思います。

対象商品:
35345317
2021-06-15
用途:
車とバイクのオイル交換時

車とバイクのブレーキオイル交換時に使用しています。両方に使えるので便利です。

対象商品:
35345317
2021-05-07
用途:
バイクのブレーキフルード交換時

信頼の純正品で安心感があります。200CCくらいでプラスチック容器でノズル付きがあると有り難いですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする