- マジックディスク 穴アリ モノタロウ 35350585

 

- マジックディスク 穴アリ モノタロウ 35350585 - マジックディスク 穴アリ モノタロウ 35350585 - マジックディスク 穴アリ モノタロウ 35350585

マジックディスク 穴アリ

(86件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード35350585 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。

砥材A(アルミナ) 用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 種別マジック式(穴アリ) 形状ディスクタイプ 粒度80 外径(Φmm)125
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35350585 - 30133793 - マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ マジックディスク 6穴タイプ モノタロウ 1パック(5枚) 149 税込164 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 86
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35350567
2018-06-26
用途:
錆取り

使用頻度が(ほぼ毎日)大変多く、 低価格で重宝しておりましたが取扱完了になってしまい残念でなりません。
このタイプ 他社の品数も少なく価格も4倍〜以上します。
再度 取り扱っていただけないかと強く希望します!!

対象商品:
35350637
2017-05-10
用途:
研磨に

いたって普通ですが、値段が安いのでお勧めです。よく削れる。

対象商品:
35350585
2017-02-04
用途:
塗装作業時
有限会社宮下塗装店 様

消耗品なのでどうしても値段に目が行ってしまいます、が それなりに遂げるので重宝して使って居ます。

対象商品:
35350637
2017-01-27
用途:
プラスチックの研磨
IT技研 様

価格が安価な分、マジック部分の吸着力が弱く、複数回の脱着が不可能なためまだ研磨が可能であっても使用できない。日本研紙のマジックタック
は何度でも脱着可能です。ただ価格が少し高いけどね。

対象商品:
35350585
2016-12-21
用途:
自家用
有限会社 東洋ハウス工業 様 (建設業・工事業)

スピーディ 価格の割には満足な品質です リピート確実です

対象商品:
35350664
2016-04-24
用途:
自家製板金

少し高回転気味にしても遠心力で、マジックパッドから剥がれることなく使用できました。
脱着も容易で使いやすかったです。

対象商品:
35350585
2016-07-22
用途:
塗装剥離作業

車の塗装剥離作業に使用しました。
粉じん吸引用の穴の位にバリエーションがあればいいなと思いました。

対象商品:
35350567
2016-07-03
用途:
木材の研磨

良く研磨できて良いです。
裏のマジックテープもしっかりつくので使用に問題ありませんでした。

ただ、使用しているサンダーに集塵用の穴が2ヵ所くらいしか合いませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする