カラー針金荷札

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 35351197 品番 SF-B011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

無地タイプで、様々な内容を書き込むことが出来ます。
出荷識別の他、ラッピングツールなどにも最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
縦(mm)60 横(mm)30 用途針金部分を商品にくくり付けて使う定番表示タグです。 材質紙、スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35351224
2020-12-28
用途:
社内の商品確認タグに利用
伸協電機販売株式会社 様

特に問題なく使えています。 弊社ではリピート購入しています。

対象商品:
35351224
2019-04-17
用途:
部品の仕訳
株式会社三友工業 様

もう少し厚めの紙だと強いかなと思いますが、安いので良いです

対象商品:
35351215
2018-05-26
用途:
製品の振り分けに

色の種類も豊富で質、金額も安くコスパ良いと思います。

対象商品:
35351206
2015-06-10
用途:
商品管理
自動車・二輪車・自転車関連業

カテゴリーごとに色分けで使用しています。管理しやすくなりました。

対象商品:
35351215
2014-07-28
用途:
製品への明示に使用しています

色分けしてエフを付けたかったので、重宝しています。
入り数をもっと多くしてより安くして頂けるともっと助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
35351197
2015-03-02
用途:
製品の在庫管理
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なく使えてます。カテゴリーで色分けに使うのに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする