SF-B051 パッキングペーパー新聞 エスファクトリー 35351233 SF-B051 パッキングペーパー新聞 エスファクトリー 35351233

パッキングペーパー新聞

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35351233 品番SF-B051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。
従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。
段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。
内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。

材質 幅(mm)600 長さ(m)25 質量(g)約1000 紙厚(g/m2)約62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35351233
2026-03-24
用途:
陶器の梱包
教育・研究機関

陶器の梱包のために購入しましたが、マグの取っ手部分程度の突起で裂けてしまうので、何重にもしなくてはいけなくてコスパが悪いです。緩衝材にするには値段が高いですし。
また、紙の向きがロールの縦向きに裂けず、ハサミで切ろうにも横向きに裂けてしまうのでとても使いにくいです。
結局ボーガスペーパーの方が良いですね。梱包資材難民です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
35351233
2020-09-24
用途:
ラッピング
卸売・小売業

グレーの色が綺麗で気に入っています。でもセロハンテープやステッカーなどがはがれやすいです。

対象商品:
35351233
2016-07-08
用途:
車内の足元に敷いてます
カービューティープロ 3STAR 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し固いものなのかなと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする