MFK-084 スラントタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375487 MFK-084 スラントタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375487 MFK-084 スラントタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375487 MFK-084 スラントタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375487

スラントタンクバッグ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35375487 品番MFK-084
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライディングを邪魔しない、薄型&スラントフォルム!
手前にポケットを装備しながらも、メインスペースはバッグ積載時の荷物の出し入れを考慮し、手前から開閉できる設計。
高速券やカード、小物関連の収納に便利な大型ポケットを装備。
グローブをした状態でもポケットの開閉と地図の出し入れがしやすい大開口部のマップケース装備。

仕様
A5サイズ(ツーリングマップルサイズ)
強力マグネット固定。
セフティベルト付属。
レインカバー付。
ブラック 容量(L)5.1 材質1680Dナイロン+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×220×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375487
2015-10-26
用途:
タンクバック もう少しお起きのがよかったな

使い勝手もよし
雨用のカバーもついていたので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする