MFK-001 タンクバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375532 MFK-001 タンクバッグGT TANAX(タナックス)[バイク用品] 35375532

タンクバッグGT

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35375532 品番MFK-001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A4地図フルスケール容量可変のベストセラーモデル!
レインカバーはクリアトップで雨の日も地図を見る事が可能。
容量アップ機能は10L〜16L。
左右に大型ポケットを設け、料金所対応や小物の収納に便利。
新スタイルの独立可動のマグネットフラップで複雑な形状のタンクにもベストフィット。

仕様
強力マグネット固定。
セフティベルト付属。
レインカバー付。
ブラック 容量(L)(可変)10〜16 材質600Dポリエステル+PVCレザー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×240×330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35375532
2018-12-04
用途:
ツーリングに

バイクのツーリングに使用しました。
磁石式なので取り付け取り外しが楽で良いねです。
又、容量が変えられるのでお土産とか急に荷物が増えても
対応できます。
大きな地図が入れれて見開きで見れるのは、時代遅れかな…
スマホやナビが入れれるあるいは、両方うまく収納出来たら満点ですね。

2018-11-02
用途:
バイクツーリングに
不動産業

磁石は強すぎず弱すぎず、ちょうど良いききめの。小物入れが使いやすいです。

対象商品:
35375532
2017-09-02
用途:
通勤時
飲食業

小さな磁石で少し不安でしたが実際使ってみて何の問題もなくしっかり張り付いてくれてます。
大変満足しています。

対象商品:
35375532
2017-08-17
用途:
泊まりのツーリング
製造業

デザイン、品質も良いです。積載も十分で満足しております。

対象商品:
35375532
2017-05-01
用途:
ツーリング

機能及び収納機能性の完成度の高さが伺える商品と思えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする