A4地図フルスケール容量可変のベストセラーモデル! レインカバーはクリアトップで雨の日も地図を見る事が可能。 容量アップ機能は10L〜16L。 左右に大型ポケットを設け、料金所対応や小物の収納に便利。 新スタイルの独立可動のマグネットフラップで複雑な形状のタンクにもベストフィット。
バイクのツーリングに使用しました。磁石式なので取り付け取り外しが楽で良いねです。又、容量が変えられるのでお土産とか急に荷物が増えても対応できます。大きな地図が入れれて見開きで見れるのは、時代遅れかな…スマホやナビが入れれるあるいは、両方うまく収納出来たら満点ですね。
磁石は強すぎず弱すぎず、ちょうど良いききめの。小物入れが使いやすいです。
小さな磁石で少し不安でしたが実際使ってみて何の問題もなくしっかり張り付いてくれてます。大変満足しています。
デザイン、品質も良いです。積載も十分で満足しております。
機能及び収納機能性の完成度の高さが伺える商品と思えます。