画像準備中

インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源三相 電圧(V)200/220/230 注文コード35393653 品番5IK40GN-SWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は電源・電圧・電流など52種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200/220/230 電源三相 コンデンサの種類三相コンデンサ 仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付 出力(W)40 シャフトGN歯切り モータータイプインダクションモーター モーター取付角寸法(mm)90 ギアヘッド取付角寸法(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
装置組み込み
長崎工業所 様

メーカーさんに在庫無しで、モノタロウさんでは在庫あり
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする