※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDM2U32-90+120AZ)
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35393995
品番
CDM2U32-90+120AZ-M9NWV-XC11
参考基準価格(税別)
¥29,920
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
90
ストロークB(mm)
120
CADデータダウンロード