曜日別特売

ギヤヘッド 5GE

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
減速比30
30
3
3.6
5
6
7.5
9
12.5
18
25
36
50
60
75
90
100
150
180
15
120
10
種類平行軸ギヤヘッド
内容量1台注文コード35395963品番5GE30S
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
減速比
30
種類
平行軸ギヤヘッド
シャフト
GE歯切りタイプ
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする