画像準備中

高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)100 注文コード35396733 品番BHI62AT-7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,500
この商品は電源・電圧など621種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.2 電圧(V)100 電源単相 周波数(Hz)50/60 電流(A)3.1/3.3 減速比7.5 種類インダクションモーター モーター取付角寸法(mm)104 配線方式端子箱付 定格回転速度(min-1[r.p.m])1250/1500 ギヤヘッドの種類平行軸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35396733 BHI62AT-7.5 35396155 BHI62A-7.5 画像準備中 高出力インダクションモーター BHシリーズ 200W オリエンタルモーター 1台 32,980 税込36,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする