画像準備中

防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源単相 電圧(V)220/220/230/230 減速比12.5 注文コード35403873 品番FPW425C2-12.5E
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は電源・電圧・減速比など142種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 電圧(V)220/220/230/230 電源単相 減速比12.5 コンデンサの種類単相220V/230V用コンデンサ 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/50/60 モーター取付角寸法(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする