オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 25W
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
単相
電圧(V)
220/220/230/230
減速比
15
注文コード
35403882
品番
FPW425C2-15E
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・減速比
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
減速比
15
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/50/60
モーター取付角寸法(mm)
80