オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 60W
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
減速比
15
注文コード
35406883
品番
FPW560S2-15
10月11日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は38,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・電圧・減速比
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.06
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
15
周波数(Hz)
50/60/60/60
種類
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90
コンデンサの種類
単相220V/230V用コンデンサ