オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの レバーシブルモーター
レバーシブルモーター 25W 取付角80mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35409385
品番
4RK25A-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,850
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
単相
モーター取付角寸法(mm)
80
シャフト形状
丸シャフト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35409385
4RK25A-CT
35424401
4RK25A-CW2TJ
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm
オリエンタルモーター
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)