画像準備中

レバーシブルモーター 25W 取付角80mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35409421 品番4RK25A-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.025 種類レバーシブルモーター 電圧(V)200 電源単相 モーター取付角寸法(mm)80 シャフト形状丸シャフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする