スクーター用前カゴ

(11件のレビュー)
26日以内出荷 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35427095 品番BG-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクーターに最適な前カゴです。
細かなメッシュを採用しているので、荷物が網目から落ち難くなっています。
取付に必要なネジ類は付属しています。

BK 付属品汎用取り付けアダプターネジ 仕様メッシュ仕様 材質スチール(ビニールコーティング) 高さ(mm)(手前)約230、(奥)約260 最大積載量(kg)3 サイズ(mm)【上部】奥側幅:約330 奥行き:約280、【底部】前幅:約230 奥行き:約140、【手前】高さ:約230、【奥側】高さ:約260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35427095
2021-05-21
用途:
前カゴ
出口梅園 様 (製造業)

大きいカゴがほしくて値段高いけど大きいのかなと思って買ったが小さい。前に他で半値で買ったカゴと同じ大きさでヘルメットも飛び出るし物が入りません。これならモノタローブランドのでも良かった。大きいカゴ欲しい人も多いと思うので大きいカゴを取り扱ってあげたらいいと思う。自転車カゴはすごく品揃え多いのにお願いします。

対象商品:
35427095
2017-08-01
用途:
購入時の前カゴの下部が破損したため、交換
農・林・水産業

セットしてあったカゴより幾分小さいが問題ありません。見た目も丈夫そうです。

対象商品:
35427095
2017-03-18
用途:
会社の通勤時
株式会社諸星運輸 様 (運輸・通信業)

生地も、しっかりしていて、サイズも丁度良い商品で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35427095
2020-05-12
用途:
修理交換
カスタムモータースベアー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し大型のカゴがあればよかったと思います。他社にワンサイズ大型品有り。

4人が参考にしています
対象商品:
35427095
2017-11-20
用途:
スクーターに取り付け
農・林・水産業

値段が高い方を選んだが、頑丈さは純正の方が良かった。
取り付けに必要な「ねじ・ナット」が合わなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
35427095
2015-10-13
用途:
日常生活に。

ホンダディオに取り付けました。もうちょっと大きめなのがほしかったのですがなかったので。

2人が参考にしています
対象商品:
35427095
2017-04-23
用途:
スク−タに取り付け
運輸・通信業

取り付けには問題ありませんでしたが錆びには弱いみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
35427095
2016-06-09
用途:
原チャリへの取り付け
農・林・水産業

サイズが小さかった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする