パイプクランプ ツインクランプシリーズ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 呼び径(Φmm)21.7 注文コード35435768 品番DSSP 3Gr 15A PP AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び径など15種類から選べます 他の種類を見る

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

寸法B1(mm)30 寸法C(mm)37(本体のみ)/0.7 寸法L1(mm)67 寸法L2(mm)70 寸法P3(mm)36 寸法T(mm)3 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15 呼び径(Φmm)21.7 寸法MM8×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35435768
2025-01-29
用途:
ユンボ油圧配管をアームに固定するのに使いました。
農・林・水産業

きっちり作ってあるのでぱっちりでした。いろいろ探しましたがやっとたどり着きました。

対象商品:
35435786
2019-07-16
用途:
手摺にポールを立てる為
合同会社エヌワイラボ 様 (製造業)

挟み込む部分がプラスチック製ですが、強度的には問題無くスッキリしていました。が、ボルトが短く使い物にならず、長めのボルトに交換して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする