曜日別特売
DSSP 1Gr  8M PP AS パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ 35435804

DSSP 1Gr  8M PP AS パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ 35435804
DSSP 1Gr  8M PP AS パイプクランプ ツインクランプシリーズ オーツカ 35435804

パイプクランプ ツインクランプシリーズ

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個呼び径(Φmm)8注文コード35435804品番DSSP 1Gr 8M PP AS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。

寸法B1(mm)30寸法C(mm)27(本体のみ)/0.6寸法L1(mm)36寸法L2(mm)37寸法P3(mm)20寸法T(mm)3呼び径(Φmm)8寸法MM6×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35435768
2025-01-29
用途: ユンボ油圧配管をアームに固定するのに使いました。
農・林・水産業

きっちり作ってあるのでぱっちりでした。いろいろ探しましたがやっとたどり着きました。

対象商品 : 35435786
2019-07-16
用途: 手摺にポールを立てる為
合同会社エヌワイラボ製造業

挟み込む部分がプラスチック製ですが、強度的には問題無くスッキリしていました。が、ボルトが短く使い物にならず、長めのボルトに交換して使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする