CGC-21223 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 35443134 CGC-21223 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 35443134 CGC-21223 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 35443134 CGC-21223 190丸型ウィンカー CGC(千代田) 35443134

190丸型ウィンカー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) クロ/シロ 注文コード35443134 品番CGC-21223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はレンズ色・色15種類から選べます 他の種類を見る

カスタムや補修に使用できます。

クロ/シロ 適合車種中型 ライト寸法(mm)Φ35
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07551818
2018-06-11
用途:
単車のレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいウィンカーを探していました。自分の単車に似合っており満足

対象商品:
35443107
2013-04-12
用途:
旧英国製バイクに

今回で2回目の購入です、2年前に購入して使用していますが、いまだにメッキが剥げたりさびが出たりしません。
本体も金属製でしっかりしています。
ただ、付属のネジ類がユニクロのボルトなので少し残念です!
多少金額がUPしてもネジもクロムメッキの物を付属して欲しいです。
全体的には、非常に満足しています。

対象商品:
35443107
2012-06-17
用途:
趣味のバイクのカスタム

バイク用品店に比べ非常に安く購入できました。

細かいところでは、メッキの表面の凸凹や、バリなど目立ち、やはり高価なPOSHなどと比べると品質が落ちます。

ものによって、差し込み穴の大きさが違うところも気になりました。

値段を考えると、良い買い物だとは思います。

対象商品:
35443125
2012-08-07
用途:
純正品と交換用

取り扱い説明書がしっかり入っていた

商品説明にライトのワット数が早見表として付いていればもっと購入しやすかった

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする