BISO
BISOの 電動工具 本体
BISOの 研磨(電動)
BISOの 研磨装置
磁気バレル研磨機 ロータリーバレルミドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35445663
品番
A-RBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
高速機能付きの中型磁気バレル研磨機です。細かなパーツからバングルまで楽々研磨出来、操作も簡単です。
付属品
液体コンパウンド(100cc)1本
ピン用脱脂液(100cc)1本
研磨済ステンレスピン(Φ0.5x5mm)
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1600
電源(V)
AC110(50/60Hz)
消費電力(W)
90
モーター出力(W)
DC180(5A)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×230×365(容器含む)
本体質量(kg)
1.2
容器寸法(Φ×mm)
130×100
容器容量(L)
1
研磨容量(g)
300(リング30〜50個)
タイマー設定
0〜180分
用途
研磨作業