J0ELF-K002‐S カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki 35446634

カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50

(62件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード35446634 品番J0ELF-K002‐S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです

ベースオイル全化学合成油 SAE10W-50 APISM 用途4サイクルエンジン用 種類全化学合成油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA 危険物の性状非水溶性
注意
※オイルの色はエンジン始動後、変色しますのでご了承ください
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35446634 J0ELF-K002‐S 23774302 J0ELF-K111 カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki 1本(1L) 2,498
欠品中
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23774302
2025-06-20
用途:
空冷旧車に

水冷エンジンと比べてオイルが高温になる空冷4気筒ではオイルのヘタリ?が早い物が有る様に感じます。
このオイルは高温、冷却の繰り返しによるヘタリに強いように思います。

対象商品:
23774302
2025-01-21
用途:
カワサキエストヤレヤRS用エンジンオイルとして使用
建設業・工事業

年式が古くエンジンの機械音が高くなってきたので純正の10W−40から変更しました静かで滑らかになったのが体感できました。

対象商品:
23774302
2024-11-30
用途:
バイクのオイル交換
インテリア 八嶋 様 (建設業・工事業)

メーカー純正品のオイルなので安心して使えます。
リピートです。

対象商品:
23774302
2022-11-11
用途:
バイクレストア

2022の夏は暑かったです。クーラントも交換、冷却ファンの作動温度も確認、ラジエターキャップ、サーモスタットも正常、なのにオーバーヒート気味で休息回数を増やしました。気象庁の芝生に囲まれた百葉箱の中の風通しの良い日陰の温度が35度を超えていたわけなので直射日光のアスファルトの路面温度で渋滞にはまればバイクもオーバーヒートするはずです。そんなことが起きてもこのオイルを入れておけば後悔はしません。
元の色が綺麗な蛍光グリーンなので汚れも分かり易いです。11月に入りオイル交換をしましたがまだ粘度が保たれていました。過酷な夏を乗り越えてくれてありがとう。

2人が参考にしています
対象商品:
23774302
2022-12-14
用途:
バイクのオイル交換
建設業・工事業

カワサキ車とホンダ車に使ってます。30年前の車種なのでこの番数が必要で近くで売ってないので購入させて頂きました。バイクメーカー純正だけに信頼できる商品です。

対象商品:
23774302
2022-07-13
用途:
125cc単気筒空冷エンジンに使用

これまでにオイルを数々使用してきたが、これほどに体感変化のわかるオイルは初めてです。
当方、125ccのバイクに使用しましたが、あきらかにフィーリングが良くなりました。
高速回転域での振動が交換前は気になっていましたが、このオイルに交換後には振動が少なくなりました。以前は10W-30を使用していたせいかもわかりませんが。
それでも体感変化は十分ありました。緑色のオイルが冷却水みたいで驚きましたが。

対象商品:
23774302
2022-03-05
用途:
2006式カワサキエストレヤRS用エンジンオイルとして使用
建設業・工事業

標準オイル、レギュラーガソリン使用で燃費39Km/Lから、ヴァンヴェール冴強、ハイオクガソリン使用で37Km/Lに下がった、年式が古くエンジン機械音がうるさかったが静かでスムーズになったように体感出来た。

対象商品:
23774302
2022-04-11
用途:
バイクのオイル交換

3本中2本の缶が破損して中身が漏れていました。箱に破損はありませんでしたので、箱詰め前と思われます。

GPZ900Rに使用し、フィーリングもギアの入りも良かったのでリピートしました。有名ブランドの高いオイルも試しましたが、なんだかんだでこのオイルに落ち着きました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は関連部署に申し伝えさせていただきます
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする