Verity BIKE

(34件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 35449635 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。

ベースオイル鉱物油 SAE10W-40 APIMA 用途2輪用。4サイクルエンジン用。 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35449626
2025-04-08
用途:
スクーターエンジンオイル交換
サービス業

スクーターなので交換サイクルを守れば
鉱物油でも問題なく使えます

対象商品:
35449626
2024-12-16
用途:
バイクメンテナンス
サービス業

旧車のオーナーなので、このオイルをいつも使ってます。リッター缶も継ぎ足しで重宝してます。

対象商品:
35449626
2024-02-15
用途:
オイル交換

先先代の旧車バイクで利用していました。今回、新たに旧車?に乗り換えたので改めて購入してみました。これから、交換予定です。

対象商品:
35449626
2023-10-20
用途:
バイクの maintenance 使用

このオイル 数年前から使用しています 品質が良くて問題なく利用しているおります。

1人が参考にしています
対象商品:
35449626
2022-10-22
用途:
ヤマハの旧車のエンジンオイルの交換
飲食業

旧車のヤマハのバイクのオイル交換してエンジン音が静かになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
35449635
2021-10-13
用途:
バイクのオイル交換
美容室ユカ 様 (サービス業)

100%化学合成オイルの滲みで困っていたkawasakiの旧車にこれを入れるとピタリと止まりました

やはり旧車には鉱物油が良いのですね

2人が参考にしています
対象商品:
35449644
2021-09-03
用途:
オ-トバイのメンテンス
ログヤ 様

オイルとしての性能は、信頼できると思います。
発送の目安がいい加減で、商品の着店も予想より おそく
ペール缶が凹みがありました。漏れは無かったです。

対象商品:
35449626
2020-11-29
用途:
古いオフロードバイクで使用
電気・ガス・熱供給・水道業

25年位前のSUZUKI空冷オフロードバイクに使用しています。
鉱物油で10w-40ではSUZUKI純正オイルがこちらより少々安価なので秋〜春までは純正オイルを使用しています。
しかし、初夏〜真夏は熱ダレに強いこちらのオイルを使用したり、こちらの15w-50とブレンドして使用しています。
ギアの入りも問題なく、何度もリピートしています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする