5000G 花咲かG タンククリーナー 栄技研 35450527 5000G 花咲かG タンククリーナー 栄技研 35450527 5000G 花咲かG タンククリーナー 栄技研 35450527 5000G 花咲かG タンククリーナー 栄技研 35450527

花咲かG タンククリーナー

(221件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード35450527 品番5000G
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。
サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍〜20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2〜3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。
いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。
繰り返し使用可能。

成分界面活性剤 希釈倍率20倍 タイプ中性 容量(L)1 内容量(mL)1000 繰り返し使用 用途鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤 危険物の類別非危険物
注意
※再使用のたびごとに、処理時間、処理能力は低下します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35450527
2026-02-20
用途:
除雪機の燃料タンクのサビ取りに使用
農・林・水産業

何度も悩まされたサビがキレイに取れて、タンク内が見違えるほどです。

2025-10-09
用途:
旧車の、新品タンク錆びを処理するのに使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今回新品タンク錆が発生、綺麗にするため花咲かGを使用してみた、結果、錆は取れました。
薄めて使用する時指導書があれば、更に、助かります。

2人が参考にしています
2025-10-04
用途:
バイクのタンクのさび落とし
クロサワコーポレーション 様

4日漬けたらきれいにさびおちました!いろいろなところでハナサカGは有名ですね試して間違いなかったです。

2025-07-01
用途:
神商品

これは絶対良い!これ以上の物は無いと言って過言ではないくらい良い。繰り返し使えるし効果も高い、旧車を扱う上での常備薬と言える。

対象商品:
35450527
2025-05-22
用途:
オートバイのフューエルタンクの酷い錆びにはこれが1番!

オートバイのフューエルタンクの酷い錆びにはこれが1番!
錆び取り後にはコーティング剤の施工で錆びの再発防止。

2025-08-18
用途:
自動車燃料タンク
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車燃料タンク内の不純物や錆除去に使用しました結構きれいになりました又
購入したいと思います。

対象商品:
35450527
2025-05-14
用途:
バイクの燃料タンクの錆取り
その他業種

店頭での販売より安く入手できましたし、発送も迅速にしでいただきまして感謝しています。

対象商品:
35450527
2026-02-12
用途:
タンクの錆落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、使用していませんが以前買った時にかなり良かったので再度購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする