※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK35B80 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) 35451525 NK35B80 標準スプロケット 35B形 KANA(片山チエン) 35451525

標準スプロケット 35B形

(4件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35451525 品番 NK35B80
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)4.3 チェーンNo.35 軸穴種別下穴タイプ 歯数80 軸穴径(Φmm)17〜45 材質機械構造用炭素鋼 形状削出仕様 質量(kg)2.4 タイプNK35B 寸法S(mm)- ボス径BD(mm)68 ボス長BL(mm)25 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 ピッチ径(Dp)(Φmm)242.61 外径(Do)(Φmm)248 寸法GD(mm)- 下穴径d(Φmm)16 歯部処理歯先高周波焼入
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35451394
2017-04-29
用途:
乗用玩具の動力用
山田電機ゴム工業所 様

部品選択に戸惑っていましたがほどよい大きさのスプロケットに出会えた気がしました。

対象商品:
35451044
2016-09-29
用途:
機械修理時
建設業・工事業

セット穴を加工して使用したが、問題なく使用出来た。

対象商品:
35451141
2016-04-29
用途:
回転
加藤模型 様

特には問題なく使用しています 今後も使用はします。

対象商品:
35451342
2014-10-13
用途:
装置の駆動部品
ヒサノブトレーディング 様

JIS規格品で有ることと、短納期に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする