大阪魂の パッキン類
大阪魂の フランジ用中パッキン
天然ゴム フランジ用中パッキン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
35456617
品番
10K 40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性
硬さ変化:+5
引張強さ変化率:-4%
伸び変化率:-13%
(70℃、70時間)
種別
フランジ用中パッキン
適合
10K×40A
厚さ(mm)
3
主成分
天然ゴム、SBR
用途
工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
使用温度範囲(℃)
-50〜70
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
89
JIS規格
K6380(AAD6040)
伸び(%)
250
硬さ(デュロメータA)
63
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
3
圧縮永久歪(%)
22(70℃、22時間)
化学物質安全性参考資料: