※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
正面、上面取りつけだけでなく、ねじ取りつけに加え、DINレールでの取りつけが可能なため、設置が簡単。設置工数削減に貢献します。 形S8JXシリーズは、当社従来機種の形S82Jに比べ、短胴化を実現。限られたスペースにスッキリ収まり、高機能・高密度化する制御盤、装置の小型・薄型化に寄与します。 5V〜48Vまで幅広い電圧仕様でご使用いただけます。 48V系装置にもお使いいただけます。 モータ駆動系や電源システムなど、さらにアプリケーション対応がスムーズになります。
寸法図を確認せずに注文してしまい 納品されたものを確認 もう少し小ぶりだと思っていました。取り付けスペースになんとか取り付けれて安心しました。