曜日別特売
WL01GCA2 2回路リミットスイッチ omron(オムロン) 35459751

※外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです

2回路リミットスイッチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個タイプ微小負荷形注文コード35459751品番WL01GCA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700

豊富な種類の2回路リミットスイッチ。
OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。
標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。
EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
各端子とアース間:AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
許容操作頻度(回/min)
機械的:120
電気的:30
タイプ微小負荷形アクチュエータの種類ローラ・レバー形(高精度タイプ・38R)スイッチ一般内蔵スイッチ 1a1b接触形式保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格微小負荷タイプ環境対応標準タイプ応差の距離参考値:MD (最大):3°耐衝撃(耐久)1000m/s2以上使用周囲湿度35~95%RH動作表示灯耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)200m/s2以上機械的耐久性1000万回以上許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性100万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)-短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大13.34アース端子なし戻りの力(N)参考値 RF(最小):1.47ヘッド仕様(片側動作)×、(ヘッド取付)4方向可能動作までの動きPT5°(0~+2°)動作後の動き(OT)最小40°条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35459751WL01GCA202087215WLGCA2WL01GCA2 2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン) 020872152回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)1個
6,798
欠品中
税込7,478
代替品は、類似商品のご紹介です。選定の際は、必ず仕様のご確認をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35459742
2013-06-06
用途: 機械メンテ
株式会社豊田電研

使用感想も何も、この画面は可変ローラー型の図面でもって、到着したのは「可変」ではないのが届きました。不親切ではないかな。しかも返品不可って、どうなんだろ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
ご指摘の通り図面に誤りがございました。
未使用の状態でございましたら返品の対象となりますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 35459943
2013-01-27
用途: 機械の修理

機械の修理用に使用しました。メーカー品でしたので心配することなく使用できました。
 SMC商品など画像準備中商品がありますので形状だけでも表示していただければありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。画像がないものも多く、ご迷惑をお掛けしております。
今後、増やしてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする