※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラッチキット

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーイスズ 主な使用車種エルフ 注文コード35465306 品番ISK007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,560
この商品はメーカー・主な使用車種・主な適合純正品番など79種類から選べます 他の種類を見る
メーカーイスズ 主な使用車種エルフ パーツNo.クラッチディスク:8-94116-398-0、クラッチカバー:8-97031-759-0、レリーズベアリング:8-94158-249-0、パイロットベアリング:6203VVC4** セット内容クラッチディスク:ISD109US、クラッチカバー:ISC567、レリーズベアリング:CB-1538N、パイロットベアリング:6203VVC4**
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-12
用途:
流用エッセ
自動車・二輪車・自転車関連業

エッセに流用、気分はスポーツカー。
少しの大きさの違いでこれだけ違うとは笑
変えてよかった

3人が参考にしています
対象商品:
17078504
2019-06-15
用途:
クラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正採用されているメーカー商品だけあって全く問題ありません。
それよりも Monotarouさんの注文から到着までのスムーズ、的確さに脱帽です。

2人が参考にしています
対象商品:
35465805
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

1人が参考にしています
対象商品:
17078547
2016-06-27
用途:
交換作業
株式会社プレミアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なし、安い。

対象商品:
17078547
2018-05-29
用途:
メンテナンス

安く手に入って助かりましたが、数日かかったので、困りました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35465762
2012-09-19
用途:
日産クリッパー(4WD)のクラッチ交換
その他業種

このプライスで三点セット(カバー、ディスク、ベアリング)は破格ですな!
これなら気軽に交換できます。
品質もダイキン製なので問題なし。
注文してから翌日には納品されましたし、
ほんとうにモノタロウさんは便利で感謝です!

1人が参考にしています
対象商品:
35465534
2011-07-08
用途:
クラッチ交換

純正品と同等、遜色なし。他の車種もバリエーションをふやしてほしい。

対象商品:
35465464
2012-04-10
用途:
ジムニーJA22W クラッチ交換
製造業

純正品番が不明な為、メーカーサイトにて適合を確認してから注文しましたが、入っていたレリーズベアリングが合わず、他で慌てて注文するハメに。
でも箱に表記されているレリーズベアリングの品番は、モノタロウさんのカタログに書いてある通り。
と言う事は、EXEDYがこの品番のキット内容を変更したのに、自社HPの情報を更新していないと言う事でしょうか?
どれを信じればいいのやら・・・

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご連絡ありがとうございます。
メーカーサイトを確認しましたが、ジムニーのJA22Wで調べると「SZK012」が表示されています。
当社の部品検索では「SZK014」が適合として表示されています。
JA22Wでも仕様によって適合の品番が違う可能性もあると思います。
問い合わせ窓口に連絡頂ければ車種情報から適合の部品をお調べも致しますのでご利用頂ければと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/218_1/
2022-09-22
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする