BV-101 ワールドボディカバー タフター ユニカー工業 35473611

 

BV-101 ワールドボディカバー タフター ユニカー工業 35473611 BV-101 ワールドボディカバー タフター ユニカー工業 35473611 BV-101 ワールドボディカバー タフター ユニカー工業 35473611 BV-101 ワールドボディカバー タフター ユニカー工業 35473611

ワールドボディカバー タフター

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35473611 品番BV-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。使わない時もすっきりと収納が可能な収納袋が付いています。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。
車両の前と後の部分にはワンタッチで取り外しが出来、長さ調節も簡単な風飛び防止ベルトが装備されているので、簡単には飛んでいきません。
WAサイズは全長4.71〜5.01mまでのセダンタイプのお車にお使い頂けます。ベンツのEクラスセダンやトヨタセルシオやクラウンなどに適合が可能です。適合の詳細は別途、適応表を参考下さい。

用途ドアミラー車専用 付属品収納袋 仕様UVカット加工 サイズWA 質量(g)1280 シートサイズ(mm)W1870×1280×5030 適合車種セルシオ、クラウン、マークX、フーガ、レジェンド、ベンツEクラス・CLSクラス、BMW5/6/7シリーズ(ロングボディは除く)、ジャガーSクラス、等 生地タフター75D 主な適合車種セルシオ、ベンツEクラス・CLSクラス、ジャガーSクラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35473636
2016-12-14
用途:
車の保護。

雨風には有効。ただ、風が強い時は、車に装着するのに苦労する。

1人が参考にしています
対象商品:
35473645
2016-09-29
用途:
愛車の屋外駐車用
製造業

商品自体たたむとコンパクトにまとまりますが、裏地がないため愛車保護には不安を感じます。
また、耐久性は今後の経過を見たいと思います。

対象商品:
35473672
2016-01-19
用途:
紫外線と埃避け

ホンダN-ONE用に購入しました。朝日がヘッドライトにまともに毎日あたるため樹脂カバーの劣化防止と余りのらないので埃避けですが紫外線はもう少し様子見ですが埃避けはサイズがピッタリなので満足しています。ただ裏生地があらいの擦り傷が心配です。コーナー部には当て布が必要かも知れません。

対象商品:
35473611
2015-12-25
用途:
車庫(屋根付き、一方オープン)内保管の車に使用

黄砂や埃除けにこれまで不織布製のカバーを使っていましたが、強度が弱く半年くらいで破損するので今回この商品を購入。
カバー裾部分等縫い目がしっかりしていて安心できます。

対象商品:
35473611
2015-09-08
用途:
車の防塵(車体保護)
運輸・通信業

一言、お勧め商品です。
私の家の前はJRの線路で、しかも駅が近いためブレーキによる鉄粉飛散が多いのと、車の使用頻度が低いため
ボディカバーは必需品です。
車は20歳のボルボ940セダンですがWAのサイズでぴったしです。口コミではサイドミラーの位置が違う車種もあるようですが、ぴったりでした。そして翌日から台風の影響で雨が強かったが防水もしっかり効いてました。
価格も安価で満足してます。
*因みに同商品が近所の大手ホームセンターの価格は、5,980円(税抜き)でした。

2人が参考にしています
対象商品:
35473697
2015-02-21
用途:
クルマのボディの保護

前に買ったボディカバーは、強風の時に飛ばされてしまったのですが、この商品は前後に留め具がついていて、その心配がないようです。私の車はセダンタイプですが、後部に大型のスポイラーが付いているため、ワゴン用のサイズを購入したところ、ぴったりとはまりました。車の購入から13年目を迎え、塗装面が劣化したので、塗りなおしたところです。塗装面劣化の一番の原因は、紫外線だと聞いたので、カーポートよりもボディーカバーを選びました。価格がリーズナブルだったので少し心配していましたが、結構材質もしっかりしていました。良いと思います。

対象商品:
35473697
2015-04-04
用途:
車の汚れ防止。

最初薄さにちょっと心配でしたが、最低限の役目は果たしているので値段的にもOKかなと思います。ただドアミラーの位置が全然違います。

対象商品:
35473663
2014-07-25
用途:
普段使い

1.廉価
2.留め具が2箇所ある
3.薄くて軽い

 といった感じで必要にして十分です。
 できればもう少し丈夫だといいですが・・・
 耐用10ヶ月位ですかね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする