※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6002LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480654 6002LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480654 6002LLBCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480654

深溝玉軸受 6000番台 LLB CM/5K

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35480654 品番 6002LLBCM/5K
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

外径D(Φmm)32 幅B(mm)9 内径d(Φmm)15 内部すきま予圧記号CM 面取寸法r(mm)0.3 質量(g)30 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)5600 基本静定格荷重Cor(N)2830 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35480636
2021-06-15
用途:
ja11ジムニーのクラッチ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

とても品質が良く
スムーズに組むことができました
次回も利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
35480636
2024-06-28
用途:
ジムニーミッションオーバーホール

純正以外で用意出来るものはNTNのベアリングで代替しました。わざわざ高い純正品を使う理由はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
35480663
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
35480645
2019-09-25
用途:
ロードバイクホイールのメンテナンス
サービス業

ホイールのベアリング交換で使用しました。
非常に良く回り、大変満足しております。
低価格の上、シールドもしっかりしてそうですので安心して交換できました。

対象商品:
35480636
2018-07-22
用途:
マイカーメンテ

27万キロを超えて2回目の交換です。信頼出来る部品がいいですね。

対象商品:
35480645
2016-12-07
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品と変わりなく使用出来て、大変に満足しています。

対象商品:
35480681
2019-08-28
用途:
機械のメンテナンス時

何度も購入していますので問題なく使用しております。

対象商品:
35480636
2016-03-29
用途:
車輌整備

常に在庫しています メーカー品で安く買えるので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする