※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6001JRXLLUCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480751 6001JRXLLUCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480751 6001JRXLLUCM/5K 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35480751

深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35480751 品番 6001JRXLLUCM/5K
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3(最小) 質量(g)21 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、協同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑18000 ベアリング番台6000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
丸鋸のモーター軸ベアリング交換

丸鋸の軸に少しガタがあるので交換用に購入。CM規格の物がなかなか売ってなく困っていましたがさすがモノタロウさんですね。ありました!

対象商品:
35480785
2023-06-12
用途:
バイクハブベアリング
建設業・工事業

交換後、抵抗が無くスムーズな回転に大変気に入ってます。

対象商品:
35480742
2022-10-26
用途:
ジャイアント R3エスケ−プ用に
製造業

購入して1年が経過したので交換しました。交換前と比べ、転がり抵抗が改善しました。

対象商品:
35480794
2022-09-23
用途:
製品の製造時
製造業

粉じん環境で使用していますが,防塵性が高く交換頻度が下がりました。満足しています。

2022-01-23
用途:
ジャイロx リアタイヤ軸 左 に使用
製造業

助かりました。作業自体は簡単で、スナップリングを抜いて 反対側から叩き落とす→はめ込むだけ 使用済みのベアリングを利用して対照的に叩いていけば簡単にはまります。

対象商品:
35480785
2021-09-15
用途:
オートバイメンテナンス

オートバイのフロントホイールベアリング交換に。純正より安いし早く手に入るので助かりますが、種類がありすぎてどれを使えばいいのかちょっと迷ってしまいます。転がり抵抗や防水性能等、こだわる人には特にお勧めです。

対象商品:
35480767
2018-11-15
用途:
自家用車に装着

何時も購入し使用してます。
安心して使用できます。
今後とも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
35480785
2018-11-05
用途:
バイク修理時
有限会社 森本美建 様

純正部品と同等に使用できました。価格も安上がりでしたよ!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする