※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6209LLUCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481056 6209LLUCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481056 6209LLUCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481056

深溝玉軸受 6200番台 LLU CM/5K

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481056 品番 6209LLUCM/5K
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)45 外径D(Φmm)85 幅B(mm)19 グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)398 面取寸法r(mm)1.1 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)32500 基本静定格荷重Cor(N)20400 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑5200 ベアリング番台6200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-06
用途:
ホイールベアリング

純正を買うとそこそこしますので品番を調べて購入しました
とても良い商品でした

対象商品:
35480986
2024-06-02
用途:
旧車の部品で同サイズが見つかり使用中
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車のダイナモ軸受け分解時に、同サイズの、ベアリング入替

対象商品:
35480995
2023-12-04
用途:
xjr1300のホイール
卸売・小売業

純正部品と同じなのに低価格!DIY整備の必需品です。

対象商品:
35481004
2023-06-30
用途:
間違いない。
自動車・二輪車・自転車関連業

katanaのリヤホイールのベアリング交換に使いました。両面シールで安心して使えます。

対象商品:
35480977
2023-01-19
用途:
スーパーカブ90DX 後期型 フロントホイール ベアリング
その他業種

スーパーカブ90DX 後期型 フロントホイール ベアリングに2個使用 ダストシール18x32x7と共に購入
信頼のNTNと純正パーツですので問題ありません。

対象商品:
35480995
2023-04-24
用途:
プログレ(JCG10)のVベルトテンショナープーリーのベアリング交換

純正同等品で、全く問題なく使えました。いいと思います。

2023-03-19
用途:
ベルトコンベアのメンテナンス

他社より安くて重宝してます。国内メーカーなので安心して使用できます。

対象商品:
35480986
2021-07-30
用途:
機械メンテナンス

他に安いメーカーなども使ったことがありますが、耐久性が足りず壊れたことがありました。
それ以来、精度の要求される機械ですので信頼できるNTN製を選んでおります。
大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする