※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6201LLBCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481083 6201LLBCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481083 6201LLBCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481083

深溝玉軸受 6200番台 LLB CM/5K

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481083 品番 6201LLBCM/5K
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)12 外径D(Φmm)32 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)37 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)6100 基本静定格荷重Cor(N)2750 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑22000 ベアリング番台6200
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
空調機器のメンテナンス
サービス業

空調機器の回転軸のベアリング交換に使用しました。
異音が無くなり、助かりました。

対象商品:
35481144
2025-06-28
用途:
設備のメンテナンス

安心安定の扱い慣れた品物。他所では手に入りにくいので非常に助かります。

対象商品:
35481092
2024-05-24
用途:
マグネットポンプ内部に使用
株式会社江戸屋商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使用していた物と全く同じNTNの製品、部品商様より3割程度安く買えました。
毎日24時間フル稼働の屋外使用のマグネットポンプで数年使用出来ているので耐久性も◎
手持ちが少なくなればまた購入させて頂きたく思います。

対象商品:
35481074
2023-03-09
用途:
アドレスV125のフロントホイールベアリング
その他業種

通勤用のアドレスV125のフロントホイールのベアリングとして購入。安心のNTN製品で、全く問題がない。定期的の交換したい。

3人が参考にしています
対象商品:
35481074
2021-02-17
用途:
モーターのベアリング交換
その他業種

モーター用のCMスキマのベアリングが即納で調達できるのは素晴らしいことです。しかもメーカーが超一流品のNTNときては最高です。

対象商品:
35481171
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
35481135
2021-03-24
用途:
工具修理

納品日も問題なく、商品も高品質でいつも助かります。

対象商品:
35481135
2020-05-26
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

価格の安いのに普通に使えとても嬉しいです。今後もよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする