※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6200ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481293 6200ZZCM/5K 深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481293

深溝玉軸受 6200番台 ZZ CM/5K

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481293 品番 6200ZZCM/5K
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 面取寸法r(mm)0.6 質量(g)32 トラスコ品番213-8174 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) RoHS指令(10物質対応)対応 基本動定格荷重Cr(N)5100 基本静定格荷重Cor(N)2390 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑25000 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35481363
2024-03-20
用途:
機会のメンテナンス
製造業

使用する頻度が多い部品の為、常時予備として置いておくため購入しました。値段は納得できる金額でしたので今後も購入したいと思います。

対象商品:
35481311
2023-08-30
用途:
バーナーモーターのべリング交換
その他業種

注文の翌日発送、翌々日届き助かりました。
商品はNTNなので特に問題ありません。

対象商品:
35481302
2023-11-07
用途:
ヤマハ シグナス

3型のシグナスのフロントホイールに組み込まれているベアリングをこれ(6201ZZ)と交換しました。
今のところは快調です。

対象商品:
35481293
2023-04-11
用途:
モーター用の定番品だが、最近は店頭にないことがある。

小型循環ポンプと小型水中ポンプのベアリングとメカニカルシールの交換を行った。どちらのポンプにも日本メーカーの中国工場製ベアリングが使用されていたが、なぜかどちらもシールの片面がぼこぼこになっていていた。モーター組立時に治具を使わないで直接たたいて打ち込んだのか、NS・・さんの中国工場の検査落ち製品が流通したものなのか。不安を解消するために、モノタロウさんで正規品を購入した。4〜5年毎に3万時間を超えた循環ポンプ5台のベアリングを順次交換しているが、通常の常温小型モーター用は5万時間は持つので、交換間隔を6年毎に伸ばそうと考えている。いつでも定番品が手に入るので助かっています。

対象商品:
35481336
2022-12-29
用途:
機器メンテ
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

機器の定期メンテで年イチで交換します。汎用性の高い品番だからか、リーズナブルでとてもよいですし。安心のNTNなので問題なし。

対象商品:
35481311
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
35481302
2018-10-20
用途:
モーターのベアリング交換
松藤 商会 様

シャフトとの密着性が良い、大変スムーズに交換出来る。

対象商品:
35481345
2018-07-12
用途:
クレーン横行ケーブルベアのメンテナンス時
製造業

定期的なメンテナンスの為に、取替作業に使用しました。何不自由なく使用出来ました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする