※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6308LLUCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481485 6308LLUCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481485 6308LLUCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481485

深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481485 品番 6308LLUCM/5K
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)40 外径D(Φmm)90 幅B(mm)23 面取寸法r(mm)1.5 質量(g)630 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)40500 基本静定格荷重Cor(N)24000 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35481442
2023-12-04
用途:
xjr1300のホイールに使用
卸売・小売業

純正部品と同じなのに低価格!DIY整備の必需品です。

対象商品:
35481415
2022-12-13
用途:
スーパーカブのホイールに使います ベアリングプーラーは持っていますので自分で・・
サービス業

さすが日本製ですね きっちりはまり滑らかな動きで安心です
また 同じものを使いたいです

対象商品:
35481415
2021-07-26
用途:
バイク用タイヤホイールに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正に比べ安く手に入り満足です。純正サイズが分かるのであれば品質に変わりのないこちらがおすすめです。

対象商品:
35481406
2018-08-07
用途:
スーパーカブ50フロントホイールベアリング
電気・ガス・熱供給・水道業

カブ50のフロントホイールベアリング交換に使いました。振動も消えシャキっとした走りになりました。

対象商品:
35481451
2017-03-15
用途:
バイクのメンテ
建設業・工事業

まだ使用していませんが、手軽に入るので重宝します。

対象商品:
35481415
2022-10-03
用途:
自動車メンテナンス

ベアリング内のグリースの量が凄く少ない。あんなもので良いのでしょうか?

対象商品:
35481442
2016-06-17
用途:
バイクのホイールベアリング
建設業・工事業

まだ交換していませんが、価格も手頃でよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする