6300ZZCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481512 6300ZZCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481512 6300ZZCM/5K 深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K NTN(エヌティーエヌ) 35481512

深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/5K

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481512 品番 6300ZZCM/5K
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 面取寸法r(mm)0.6(最小) 質量(g)53 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)8200 基本静定格荷重Cor(N)3500 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑23000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-15
用途:
機械整備
建設業・工事業

梱包が悪い軸受の箱が破れてる、軸受は大丈夫か?取り付けするまではわからない、何回か買ったが今回の梱包は最低、軸受は精密機械です。取付するのが心配。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
35481661
2022-10-21
用途:
モーターの整備時
建設業・工事業

30年来、NTNベアリングを使用させて頂いてます。とても満足しています。
C3/5Cが打ち切りになったとの事ですが、復活を期待しています。

対象商品:
35481616
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
35481616
2019-04-10
用途:
機械メンテナンス
株式会社神鋼環境ソリューション 様 (建設業・工事業)

シールド付き、問題なく使用できます。
問屋より安価です。
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

対象商品:
35481512
2018-03-24
用途:
バイクメンテナンスに使用
サービス業

純正部品より安く信頼性もあり価格も安いので又購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35481564
2014-03-10
用途:
モーターベアリング交換用

NTNの商品なので、同じ性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする