深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/5K

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481704 品番 6303LLBCM/5K
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1 質量(g)115 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) 基本動定格荷重Cr(N)13500 基本静定格荷重Cor(N)6550 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35481677
2022-06-10
用途:
カブ フロントホイールベアリング
エヌエヌエス 様 (金融・保険業)

古いカブのホイールベアリングにガタがきていたので交換用に購入
NTNのベアリングは大別してZZ、LLU、LLBとあるが、同社のカタログに試験データが載っておりいろいろと考えた末にLLBを選択
交換後は(当たり前の話だが)特に問題もなくスムーズに回転
※型番さえ間違えなければどのタイプも取り付けには問題ないはず
耐久性は不明だが、工具さえ有ればさほど難易度の高い交換作業でもないのでその点はさほど心配していない

1人が参考にしています
対象商品:
35481686
2022-06-22
用途:
レジアスエースのファンプーリーベアリング交換
福祉タクシー楽楽 様 (医療・福祉・介護関連業)

自分でベアリングうちかえ出来るなら、プーリーごと交換するより格安で交換出来ます!

対象商品:
35481704
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

対象商品:
35481704
2021-03-06
用途:
バイクの整備に!

純正品より性能が良いし安心できる企業の為、リピート購入しております

対象商品:
35481686
2021-02-17
用途:
モーターのベアリング交換
その他業種

モーター用のCMスキマのベアリングが即納で調達できるのは素晴らしい。
その上、超一流のメーカーのNTN製ときては最高です。

対象商品:
35481686
2017-10-12
用途:
機械のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

ベアリングから音がするようになってきての交換。静かで安定した回転しています。いつも通りの仕事ができて嬉しいです。

対象商品:
35481731
2013-08-10
用途:
モーターの保守

モーター用のものがついでに入手できてよかったです。

対象商品:
35481756
2014-11-14
用途:
ポンプやモーターの軸受ベアリングとして
有限会社興和機工 様

NTNの軸受を扱う代理店からまとめて購入すると、油紙で筒状に巻かれ、箱なしで納品されるため、発注都度に箱よこせと言わないといけないのと、箱サイズがバラバラな為、客に裸で渡すことがあり困っていた。モノ太郎の場合、きちんと箱入りで来る為、安心できる。しかも今回はブルーのビニール袋に小分け包装されていたので、出荷仕訳の際に汚れず評価が上がった。
ただ、価格的に代理店の方に魅力を感じる為、6300番台はもう少し安い方がよい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする