※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6303CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481801 6303CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481801 6303CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481801 6303CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481801 6303CM 深溝玉軸受 6300番台 CM NTN(エヌティーエヌ) 35481801

深溝玉軸受 6300番台 CM

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35481801 品番 6303CM
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)17 外径D(Φmm)47 幅B(mm)14 面取寸法r(mm)1 質量(g)115 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号CM 基本動定格荷重Cr(N)13500 基本静定格荷重Cor(N)6550 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 ベアリング番台6300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35481826
2023-01-04
用途:
オールドカーの整備

何十年も前の車でも、バラしていって品番さえわかれば必要なものが手に入るのは喜びです。

対象商品:
35481853
2014-02-20
用途:
農機の軸受けに使用

品物、価格とも良い
と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35481817
2012-01-09
用途:
バイク

とにかく安い♪性能に問題なし♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする