用途屋外用付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール仕様Triストリーム形状ドーム型質量(g)1200消費電力(W)5.0(最大)電源DC12V±20%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)95以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋外用シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG音声入力1入力(RCA)画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240)画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°)アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1音声出力1出力(RCA)映像出力なし被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4ダイナミックレンジWDR(TRUE)音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AACデジタルノイズリダクション3D DNRイメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOSリセットボタン有り