曜日別特売
10120 ワンパッチキット マルニ(マルニ工業) 35504052

10120 ワンパッチキット マルニ(マルニ工業) 35504052
10120 ワンパッチキット マルニ(マルニ工業) 35504052
10120 ワンパッチキット マルニ(マルニ工業) 35504052

ワンパッチキット

(4件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード35504052品番10120
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。

セット内容
ワンパッチ S(24×34mm)/3枚
ワンパッチ S2(30mm)/2枚
ワンパッチ L(33×53mm)/1枚
エコ・セメント 8cc/1本
サンドペーパー/1枚
用途チューブ(自転車・バイク)用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35504052
2018-06-30
用途: バイクのパンク修理
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりとチューブに馴染んでパンク修理完了しました。

対象商品 : 35504052
2014-06-27
用途: バイクのチューブ

50c cのバイクチューブに穴を開けてしまったのでこちらを使用しました。
製品としては説明書通りに行えば問題なし、まだ装着していませんのでわかりませんが、しっかりと定着していると思います。
チューブ自体は600円程度なので、チューブを買うのも手ですので、もっと安かったらいいなぁと思います。

対象商品 : 35504052
2014-08-03
用途: バイクのパンク修理

普通に使えます。

対象商品 : 35504052
2012-11-23
用途: 携帯用パンク修理

携帯用パンク修理キットのために購入。別に補充用のパッチも購入しています。箱に入っているのでそのまま持ち運びしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする