23970 パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) 35504077

23970 パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) 35504077 23970 パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) 35504077

パワーバルカシールキット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35504077 品番23970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。
挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。
弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。

セット内容
パワーバルカシール/5本
エコ・セメント 8cc/2本
パーフェクトツール(工具)/1式
収納袋(ナイロン)/1個
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35504077 23970 70095332 23970 パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) パワーバルカシールキット マルニ(マルニ工業) 1セット 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-06
用途:
もしもの時のために

もしもの時のために、クルマ、バイクに常備しています。少し高価ですが安心料だと思っています。新品のエコセメントがいつまで持つか心配ではあります。

対象商品:
35504077
2021-08-12
用途:
パンク修理
農・林・水産業

分解してハンドル内に収めるとコンパクトかつ安全に携行できる。分解できない他社製は場所をとるし、ニードルもむき出しで結構危ない。また、使用方法も簡単で失敗がない。10本以上パンク修理したが。失敗はありません。シールパックを追加購入してずっと使用しています。プロなら別かもしれないが、素人の自分は、これ以上のものはないと思うくらい気に入っている。価格も携行性を含めて考えれば安いものと思う。

対象商品:
70095332
2020-06-12
用途:
バイクと車で

バイクで携行するには大きいので、ひとまわり小さいと尚良いと思うが、一時的な終了でなく使えそうなのでとても期待がもてます

対象商品:
35504077
2015-09-13
用途:
パンク修理

どこぞのオリジナル商品とは異なり こちらの製品はとても良いと思います
初心者の方でも簡単に作業ができます 取説もわかりやすく必要であれば動画で
作業工程も見られます 店舗で依頼しなくても2回位で元は取れます

1人が参考にしています
対象商品:
35504077
2013-11-07
用途:
乗用車用チューブレスタイヤの補修

ゴムのりを使用して作業しました。予想していたことですが、プラグタイプに比べると、リーマー作業を丁寧にしないとゴムの挿入にやや手間取ります。
タイヤ屋さんに頼むよりは安くなるわけですが、分解できない工具がついた類似品のキットに比べ、価格差が大きいことはやや問題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする