曜日別特売
104C 2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V M&H 35504226

2輪車用スタンダードハロゲン PH7s 12V

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード35504226品番104C
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ガラス球形式T19定格電圧(V)12定格電力(W)15クリア適合12V下向き専用車タイプPH7s口金P15s-25-1主な適合車種チョイノリ2 2004-2007年式:Hi/Lowに適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00264066
2022-10-25
用途: チョイノリのヘッドライトに使用
製造業

チョイノリのヘッドライトが明るくなります。この規格のバルブは選択肢が少ないので助かりました。承知の上で購入しましたが、価格が高めなので星-1です。

対象商品 : 00264066
2019-09-13
用途: スクーターのライトが暗い時に
製造業

15wの電球からハロゲン25wに変更、かなり明るくなりました。

対象商品 : 00264066
2017-12-28
用途: バイク
医療・福祉・介護関連業

梱包が酷い!
箱に商品をそのまま入れ、緩衝材無し!!
箱の中で、商品が「カタカタと暴れてました」
テスターを使い、導通を確認して問題ないか
確かめました。問題無いのを確認しました。
MonotaROさんは、時々有りますね。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 00264066
2016-09-11
用途: 原付スクーターに

15Wからこの25Wに変更。格段に明るくなり遠くまで照らせるように。欠品で発送が遅延したので予定がくるった。サプライヤーに在庫管理を徹底させて下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする