2輪車用スタンダードハロゲン PH8 12V

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35504253 品番 8C
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

適合オフ車、小・中型車、原付・スクーターなど クリア タイプPH8 定格電力(W)30/30 定格電圧(V)12 口金P15d25-3 ガラス球形式RP30

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35504287
2023-06-18
用途:
ホンダ・CT-110のヘッドライトバルブ交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダ・ハンターカブ・CT-110のオセアニア郵政仕様のヘッドライト交換に使用。 6V電装に社外品12V化キットが装着されており、ライトの交流レギュレーター制御電圧と社外品ヘッドライトユニット(ポジションランプ無し・ガラスレンズ)との相性(バランス)が悪く、12V35/35のバルブではポジションランプ無しではロービームが切れてしまう(ハイビームはハイビームインジケーター負荷があるので切れない)。 モノタロウで12V45/45・3本爪を見つけて装着。 ロービーム切れも無く安心して使用しております。

対象商品:
35504262
2020-07-30
用途:
バイクの消耗品として
教育・研究機関

CB125JXを、6Vから12Vにした車両に取り付けました。旧車には、この普通の電球色のハロゲンが似合います。

対象商品:
35504287
2016-01-28
用途:
古いバイクの明るさアップに
昭和KDE株式会社 様

ホームセンターでは見つからなかったので注文しました。交換後、ハイビームが今までよりだいぶ先まで確認できるようになりました。心配なのは耐久性ですかね。

対象商品:
35504271
2015-12-14
用途:
バイクのヘットライト
京都日産株式会社桃山店 様

価格も安くしかも明るいライトには大満足です!

1人が参考にしています
対象商品:
35504271
2015-03-09
用途:
球切れ交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

M&H製だし まったく問題なし

対象商品:
35504271
2013-10-19
用途:
球切れの為交換部品として

二輪では有名なマツシマの製品なので、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする